Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier hautement résistant à la corrosion, HCR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Charges lourdes, entreaxe et distance aux bords faibles
Capacité de charge immédiate élevée
Pas de délai d'attente
Montage rapide à trou traversant
Ancrage à expansion contrôlée par couple de serrage en acier hautement résistant à la corrosion
Cône d'ancrage de fixation avec revêtement plastique breveté
Expansion sécurisée dans le béton fissuré
Profondeur d'ancrage réduite
- Perçage réduit, pour gagner du temps
- Champs d'application flexibles
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
- Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3212912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38255.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
Fixation unitaire avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2)
Par ex. pour la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, semelles, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails, structures en bois, poutres, etc.
Fixation unitaire sans homologation
Utilisation possible dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-FAZ/HCR (acier à haute résistance à la corrosion) peut être utilisé dans les zones présentant un risque très élevé de corrosion (p. ex. piscines couvertes, tunnels routiers, parkings mal ventilés ou pièces immergées dans l'eau de mer ou situées dans des atmosphères côtières).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!