Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Boulon M6 BFB 6 pour substrats en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Boulon M6 BFB 6 pour substrats en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) - 1
Boulon M6 BFB 6 pour substrats en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon M6 BFB 6 pour substrats en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

Conseil pratique :


  • Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique

  • Couples de serrage recommandés : M6/M8

  • Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm

  • Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm