Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Surextension Nova Pro Soft-Close
Grande glissière supérieure avec une distance d'extension supplémentaire allant jusqu'à 50 mm par rapport à la glissière d'extension complète Nova Pro
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Grande longueur d'extraction pour plus de confort
- La synchronisation permet de faire coulisser en douceur sans à-coups à l'ouverture et à la fermeture
- Stabilité élevée malgré une grande longueur d'extraction
- Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-close, la glissière supérieure peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée
La solution idéale pour les systèmes de recyclage en association avec les glissières de tiroir Nova Pro Scala et autres applications spéciales nécessitant un accès étendu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!