Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gilet haute visibilité
Le gilet haute visibilité avec bandes réfléchissantes assure la protection dans la circulation routière et ferroviaire, dans le secteur de la construction ainsi que dans toutes les autres zones dangereuses.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être fermé par bande auto-aggripante
- Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large sur la circonférence
- Doit être placé dans toutes les voitures, camions, tracteurs, remorques de tracteurs et bus
- EN ISO 20471:2013
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!