Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gilet chauffant PROMETEUS
Gilet unisexe doté des technologies les plus avancées, capable de détecter la QUANTITE de chaleur requise et le MOMENT où elle est souhaitée. Surveille la température de la peau en temps réel ; analyse l'environnement, le profil de l'utilisateur et les besoins spécifiques ; active le chauffage lorsque la température de confort diminue et régule la température de la peau lorsque l'utilisateur commence ou arrête une activité. Jusqu'à 6 heures d'utilisation (en moyenne). Alimenté par une batterie rechargeable légère au lithium.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Technologie de chauffage intelligente
- Bouton d'activation de la batterie rechargeable et de réglage du niveau de chauffage
- Peut être porté sous toutes les vestes au travail comme pour les loisirs
- La batterie lithium-ion rechargeable légère (100 g), 7,4 V, 3 000 mAh affiche une autonomie accrue, quelles que soient les conditions
- Chargeur 100–240 V CA à 8,4 V CC, 1,50 A inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!