Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères SOFT
Pour les travaux sur des surfaces lisses et sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Surface très résistante au frottement avec 300 g/m² de Kevlar®
Très confortable
- S'adaptent rapidement à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Un revêtement résistant en LYCRA® empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!