Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères MULTI
Utilisation universelle pour tous travaux nécessitant de se mettre à genoux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Revêtement en polyuréthane résistant à l'abrasion et extrêmement antidérapant
Très confortables
- S'adaptent rapidement à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la finesse du matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Un revêtement en LYCRA® résistant empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!