Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Genouillères EXTREME
Genouillères EXTREME - 1
Genouillères EXTREME - 2
Genouillères EXTREME - 3
Genouillères EXTREME - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères EXTREME

Pour les travaux sur des surfaces très dures et irrégulières

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404



Surface très résistante à l'abrasion fabriquée en Kevlar® de 600 g/m2, peut s'avérer glissante dans certaines conditions



Très confortable


  • Adaptation rapide à la forme du genou

  • Légères (environ 250 g/paire) et sûres


Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou


Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à bande auto-agrippante pour un réglage de qualité supérieure



Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à même la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles