Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères BASIC Clear
Version de base pour une large possibilité d'utilisations intérieures et extérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Sûr
- Les genouillères sont certifiées conformes à la norme EN 14404, équipement de protection individuelle de type 1, niveau de performance 2 et offrent un haut niveau de protection pour les genoux
Adaptable
- La zone de protection avec coque flexible en PVC favorise un bon appui et garantit que les genouillères reposent confortablement sur les genoux
Très agréables à porter
- Les genouillères sont dotées d'un rembourrage doux et d'une coque de haute qualité
- La bande large et ergonomique en Néoprène® ainsi que les sangles élastiques empêchent les coupures et le glissement dans le creux du genou
Pour les carreleurs, les poseurs de parquet, les peintres, les agents de voirie, les mécaniciens, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!