Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gel désinfectant
Gel désinfectant pour les mains dans un flacon de 1 000 ml. Pour les distributeurs pour WC 0891900502 et 0891900503
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Efficace contre toutes les bactéries, les champignons et les virus à enveloppe
Capacité d'inactivation de virus limitée après 15 secondes
Désinfection hygiénique des mains en 30 secondes
Capacité d'inactivation de virus complète après 60 secondes
- A base d'éthanol à haut degré
- Doux pour la peau (testé dermatologiquement)
- Certification HACCP (adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire)
- Homologué VAH
- Bactéricide (y compris SARM)
- Tuberculicide
- Levuricide (C. albicans)
- Virucide à un degré limité (corona-/polio-/adéno-/norovirus)
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
- Pour le traitement hygiénique des mains conformément à la norme EN 1500
- Egalement adapté à la manipulation de produits alimentaires
Appliquer environ 3 ml de gel sur les mains sèches et propres à deux reprises et frotter vigoureusement. Les mains doivent rester humides en permanence pendant que le gel est frotté pendant 30 secondes. Après s'être lavé les mains avec du savon, les rincer soigneusement à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!