Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gel désinfectant
Le gel désinfectant pour les mains est pratique à utiliser lors de déplacements. Grâce à son design compact, il tient dans n'importe quelle poche.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Efficace contre toutes les bactéries, les champignons et les virus à enveloppe
- Capacité d'inactivation de virus limitée après 15 secondes
- Désinfection hygiénique des mains en 30 secondes
- Capacité d'inactivation de virus complète après 60 secondes
- A base d'éthanol à haut degré
- Doux pour la peau (testé dermatologiquement)
- Certification HACCP (adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire)
- Homologué VAH
- Bactéricide (y compris SARM)
- Tuberculicide
- Levuricide (C. albicans)
- Virucide à un degré limité (corona/polio/adéno/norovirus)
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
- Pour le traitement hygiénique des mains conformément à la norme EN 1500
- Egalement adapté à la manipulation de produits alimentaires
Appliquer environ 3 ml de gel sur les mains sèches et propres à deux reprises et frotter vigoureusement. Les mains doivent rester humides en permanence pendant que le gel est frotté pendant 30 secondes. Après s'être lavé les mains avec du savon, les rincer soigneusement à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!