Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Condamne les pièces
- Gonfle en cas d'incendie
- Résistant au vieillissement
- Etanchement simple et rapide des ouvertures restantes
- Mono-composant
- Sans solvants ni résidus halogénés
- Application simple avec une cartouche
- La température d'application ne doit pas être inférieure à +5 °C
- Temps de durcissement d'env. 6 heures
- Durée de conservation : 12 mois, en cas de stockage à la verticale à l'abri du gel
- Ne pas utiliser le produit d'étanchéité dans des environnements humides
- Ne pas appliquer si le produit d'étanchéité a été exposé à une forte pluie, des épisodes de gel et dégel successifs, des rayons UV ou de l'eau de condensation
- Ne pas peindre car la couche de peinture gênerait le gonflement en cas d'incendie
[A][B][D2][E][G1]
- [A]
- [B]
- [D2]
- [E]
- [G1]
Pour étanchéifier les goussets de câble dans les systèmes de cloisonnement à coussins coupe-feu 90
Pour étanchéifier les ouvertures restantes et les ouvertures de post-équipement dans le mortier coupe-feu
Goulottes de câblage de cloisonnement
Convient parfaitement au post-équipement et à l'étanchéification des systèmes de cloisonnement à coussins
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!