Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE
Gants de protection universels et durables, offrant un excellent confort ainsi qu'une dextérité et une prise en main optimales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Confort maximum
- Revêtement spécial et respirant en mousse de nitrile et en polyuréthane à base aqueuse, offrant une excellente prise en main dans des conditions humides et sèches
- Doublure sans couture en tissu tricoté doux pour la peau et offrant un ajustement parfait
Matière durable fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ
Emballage 100 % sans plastique
Compatible avec les écrans tactiles
Pour les travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité, tels que les travaux d'installation, d'atelier, de mécanique, d'entreposage/de logistique, et pour une utilisation dans les secteurs de l'artisanat et de l'industrie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!