Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 125 versions trouvées
Pour tous les usages et très robuste
Très robuste et durable
Gants légers avec revêtement PU noir respirant
Gants de manutention générale polyvalents et confortables design TIGERFLEX originalpour une prise en main optimale
Gants de manutention générale design TIGERFLEX originale. Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 %
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et garantissant une excellente préhension dans les conditions sèches et humides
Gants de protection universels et durables, offrant un excellent confort ainsi quune dextérité et une prise en main optimales
Léger et flexible
Robustes et pour un usage universel
Gant extrêmement léger et flexible pour une dextérité optimale sans entraver la sensibilité du bout des doigts
Gants polyvalents imperméables, entièrement enduits, particulièrement adaptés aux environnements de travail humides
Gant de protection de conception TIGERFLEX originale offrant une excellente sensibilité tactile. Précision et prise en main parfaitement combinées
Gant de manutention de précision avec enduction PU respirant
Gants universels pour les travaux effectués par les mécaniciens et les métiers spécifiques
Liquid repellent, fully dipped work glove for wet and oily working environments. With SOFTFLEX coating technology.
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement en nitrile
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et une enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs et humides
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement PU
Excellente résistance mécanique
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement PU sur le bout des doigts
Liquid-repellent work glove with ¾ dip coating, ideal for wet and oily working environments. With SOFTFLEX coating technology.
Gant de montage universel testé dans lindustrie alimentaire avec revêtement en nitrile
Gant léger et respirant pour les travaux de montage délicats
Gants universels alliant respect de lenvironnement, propriétés de protection exceptionnelles et large éventail dapplications
Gants de protection hydrofuges entièrement revêtus offrant une prise en main optimale, en particulier dans les environnements huileux
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Gants de protection universels et durables, offrant un excellent confort ainsi qu'une dextérité et une prise en main optimales
Pantalon de travail Stretch X
Pantalon Nature
Bottes de sécurité AS S3
Chaussures de sécurité S3 Stretch X
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Pantalon cargo
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius