Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX® W-250 niveau C
Gant de protection anti-coupures universel offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce à l'enduction TIGERFLEX® unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Confort maximum
- Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
- Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
- Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique grâce à l'enduction spécifique TIGERFLEX®
Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
Travaux dans des environnements secs avec des contraintes mécaniques moyennes, exigeant une protection intermédiaire contre les coupures, par exemple les travaux de stockage, d'emballage ou d'assemblage, les travaux de maintenance, l'usinage de pièces métalliques ou plastique, la manipulation de pièces métalliques avec bord tranchant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!