Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants en cuir W-70
Gant de protection hautement robuste pour toute l'année, en cuir de vache pleine fleur, avec effet de protection élevé grâce à une circulation et une protection du poignet supplémentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection fiable contre les blessures au niveau du poignet grâce à la structure spéciale du poignet tricot avec armature en cuir robuste
- Très confortable grâce au cuir de vache pleine fleur doux, à la doublure en coton qui régule l'humidité et à la protection contre le froid
- Avec textile imperméable sur le dos de la main
Pour les applications dans les bois, la sylviculture, l'agriculture, le travail en hauteur, le métal, la construction, le transport, le secourisme et la maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!