Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre les coupures W-410 niveau E
Gant de protection contre les coupures très robuste avec une enduction en latex naturel extrêmement résistant et un renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellent niveau de résistance aux coupures et à l'abrasion, notamment pour les charges sous pression
Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
Enduction en latex naturel extrêmement robuste
Longévité accrue
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Bonne préhension
Enduction texturée (finition crêpée)
Excellent ajustement pour une protection optimale
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des contraintes mécaniques
- Usinage et traitement, en particulier de pièces à bords affutés
- Industrie du verre, du métal, du recyclage, de l’automobile et de la construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!