Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 1
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 2
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 3
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 4
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 5
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact

Gant de protection contre les coupures universel avec renfort de l'articulation du pouce et pads de protection contre les chocs (en TPR) sur le dos de la main et les doigts pour atténuer les impacts

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Protection idéale pour un large éventail d'applicationsgrâce aux pads de protection robustes et flexibles sur le dos de la main et les doigts

  • Longévité prolongée grâce à un renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce

  • Excellent confort d'utilisation grâce à l'enduction respirant en mousse de nitrile

  • Bon ajustement et grande flexibilité, pour un excellent confort d'utilisation malgré une construction robuste

  • Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles : permet d’assurer une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant.