Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 1
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 2
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 3
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 4
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 5
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 6
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 7
Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection contre les coupures TIGERFLEX W-250 niveau C

Gant de protection contre les coupures polyvalent avec un excellent confort et une prise en main optimale, design TIGERFLEX originale

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection complète contre les coupures


  • Durabilité accrue grâce au renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce

  • Support doux et respectueux pour la peau, entièrement tricoté sans couture

  • Bonne sensibilité tactile pour les travaux de précision

  • Poignets tricotés élastiques

  • Enduction respirante en mousse de nitrile


Enduction TIGERFLEX original


  • Excellente adhérence et résistance mécanique optimisée

  • Design unique et visuellement attractif

  • Associe fonctionnalité et design


Autres avantages


  • Oeko-Tex Standard 100 pour une très bonne tolérance dermatologique

  • Compatible avec les écrans tactiles