Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B
Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B - 1
Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B - 2
Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B - 3
Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection contre les coupures SOFTFLEX W-130 niveau B

Gant de protection contre les coupures flexible et très confortable avec enduction SOFTFLEX

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Technologie SOFTFLEX pour un confort perceptible et une flexibilité maximale.


  • Enduction ultra-souple en mousse de nitrile et PU à base aqueuse

  • Excellente préhension lors de la manipulation d'objets secs ou humides

  • Respirant


Résistance aux coupures avec excellente sensibilité tactile


  • Support fin tricoté et extensible


Autres avantages


  • Respectueux de la peau : gant certifié Oeko-Tex Standard 100