Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD
Gant de protection anti-coupures universel et très confortable compatible avec les écrans tactiles, avec fonction ESD conformément à la norme EN 16350
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection contre les décharges électrostatiques
- Idéal pour les opérations avec un écran tactile
- Confort d'utilisation maximal grâce à la conception tricotée fine et sans couture avec revêtement en nitrile respirant
- Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
- Convient pour les travaux de précision en conditions sèches requérant une protection élevée contre les coupures
- Longévité prolongée grâce au renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce
Une personne portant des gants de protection dotés de propriétés de dissipation électrostatique doit bénéficier d'un contact correct avec la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées !
Pour les travaux impliquant des exigences en matière de protection anti-coupures dans le secteur de l'électricité, l'installation/la manipulation de composants électroniques fragiles, les travaux généraux nécessitant une protection anti-coupures dans les zones de travail sèches, par exemple les travaux d'inspection, de stockage et de ramassage, la maintenance, l'industrie du métal et du verre ou du recyclage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!