Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110
Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110 - 1
Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110 - 2
Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection contre la chaleur et les coupures H-110

Gant de protection contre la chaleur et les coupures polyvalent et flexible avec une enduction en nitrile offrant une bonne sensibilité et un grand confort

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C



Enduction en nitrile imperméable avec picots longs


  • Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs

  • Bonne préhension

  • Peut également être utilisé dans des environnements gras


Protection contre les coupures supplémentaire et longévité accrue grâce au renfort au niveau du creux du pouce



Excellente résistance mécanique



Confortable à porter