Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre la chaleur TIGERFLEX H-130
Gant de protection robuste et résistant à la chaleur, design original TIGERFLEX, idéal également pour les amateurs de barbecue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Combine une protection contre la chaleur et design TIGERFLEX
- Protège de manière fiable contre la chaleur de contact jusqu'à 350 °C
- Le plaisir après le travail : peut également être utilisé comme gant de barbecue
- Support tricoté double épaisseur et enduction en silicone résistant à la chaleur et antidérapant au design TIGERFLEX
- Résistance mécanique remarquable contre les coupures et l'abrasion
Enduction TIGERFLEX original
- Excellente préhension et résistance mécanique optimisée
- Design attrayant et exceptionnel
- Associe fonctionnalité et design
- Adapté pour les manutentions d'objets tranchants et chauds
- Adapté pour les travaux dans le secteur de l'automobile et des véhicules utilitaires, par exemple sur les pots d’échappement.
- Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre
- Pour un barbecue sans souci
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!