Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-540 niveau F
L'ultime protection pour les travaux de précision impliquant des risques de coupures et nécessitant une sensibilité tactile maximale. S'adapte comme une seconde peau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection contre les décharges électrostatiques conforme à la norme EN 16350
- Niveau de confort exceptionnel, y compris lors d'un port prolongé, grâce à la matière spéciale en maille fine avec un revêtement en PU fin et respirant
- Ajustement optimal et grande flexibilité
- Le plus haut niveau de protection anti-coupures
- Longévité prolongée grâce au renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce
- Compatible avec les écrans tactiles
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des exigences de résistance mécanique
- Travail de précision et de montage fin impliquant des risques de coupures
- Applications nécessitant un haut niveau de sensibilité tactile
- Assemblage et manipulation de composants électroniques sensibles
- Microélectronique, industrie électrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!