Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F
Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste et durable avec renfort supplémentaire dans la zone de l'articulation du pouce et le long de l'index
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion
- Protection supplémentaire et durée de vie prolongée grâce à un renfort spécial dans la zone de l'articulation du pouce et le long de l'index
- Revêtement en mousse de nitrile robuste avec une bonne préhension
- Compatible avec les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des contraintes mécaniques
- Manipulation et usinage de pièces aux bords affûtés dans les industries du verre, du métal, de l'automobile et de la construction
- Industrie du recyclage
- Entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!