Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-500 niveau F
Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste avec une protection maximale contre les coupures et l'abrasion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion
- Enduction en mousse de nitrile pour un grip optimal et une bonne résistance contre la graisse et les huiles
- Durabilité extrême grâce à son renfort entre le pouce et l'index
- Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
- Bon ajustement
Travaux en milieux secs ou gras avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection maximale contre les coupures et la perforation, lors de la manipulation du verre et dans les secteurs de la métallurgie, de l'automobile, du recyclage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!