Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-401 niveau E
Gant de protection compatible avec les écrans tactiles doté d'excellentes propriétés anti-coupures associées à une sensibilité tactile optimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Confort remarquable grâce au revêtement PU respirant
- Protection contre les coupures et résistance à l'abrasion exceptionnelles grâce à la conception en fibres spéciale
- Ultra fin pour un ajustement sur mesure et une flexibilité optimale
- Convient aux opérations avec un écran tactile
Pour les travaux de montage de précision exigeant une protection élevée contre les coupures et une excellente sensibilité tactile, par exemple lors de la manipulation et du traitement d'objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!