Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-260 niveau C
Gant de protection anti-coupures extrêmement fin et flexible avec un niveau de confort exceptionnel. S'adapte comme une seconde peau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellente sensibilité au toucher et tenue exceptionnelle grâce à sa conception spéciale en maille fine
- Haut niveau de confort lors d'un port prolongé grâce au revêtement en PU respirant et à la matière en fibres Dyneema® Diamond
- Sans verre ni acier pour éviter les irritations cutanées
- Compatible avec les écrans tactiles
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des exigences de résistance mécanique
- Travail de précision et de montage fin impliquant des risques de coupures
- Applications nécessitant un haut niveau de sensibilité tactile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!