Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection MultiFit Dry
Gants polyvalents imperméables, entièrement enduits, particulièrement adaptés aux environnements de travail humides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Imperméable et respirant
Revêtement intégral en mousse de latex naturel respirante extrêmement souple
Adhérence exceptionnelle en conditions sèches et humides
Doté d'une microstructure antidérapante sur la surface de la paume.
Ajustement optimal et sensibilité tactile maximale
Rapide et facile à mettre et à enlever
Poignet avec largeur de confort
Confort maximum
Support en polyamide/élasthanne sans coutures associé à un revêtement respirant
- Convient aux environnements de travail humides
- Travaux de montage, d'atelier et de mécanique
- Travaux de réparation et d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!