Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gant anti-chaleur H-110
Gant anti-chaleur H-110 - 1
Gant anti-chaleur H-110 - 2
Gant anti-chaleur H-110 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant anti-chaleur H-110

Gant anti-chaleur universel et flexible avec revêtement en nitrile offrant une bonne sensibilité et un grand confort

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250°C



Revêtement en nitrile imperméable avec grands picots


  • Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs

  • Bonne préhension

  • Peut également être utilisé dans des environnements légèrement huileux


Protection anti-coupures supplémentaire et longévité accrue grâce au renfort au niveau du creux du pouce



Excellente résistance mécanique



Confortable