Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Pour un large éventail d'applications
Pour sceller les extrémités de fils, câbles et tuyaux contre l'humidité lors du stockage et du transport
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique