Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de réglage FT Fix
Eléments de base pour le vissage de vis à filetage total ASSY® sur tête cylindrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Dispositif pratique et précis d'aide au vissage pour les vis à filetage total ASSY Plus FT
- Ajustement rapide et sûr de l'angle de vissage et des dimensions de réglage, réglage libre
- Entraxe prédéfini avec précision
- Rails en aluminium haute résistance
- Outil de réglage d'angle en matière plastique robuste
- Poutre secondaire pouvant être montée avec des socles
- Réglage continu
- Manutention simple et rapide
- Précision absolue
- Peut être utilisé pour les vis ASSY plus FT avec tête cylindrique de diamètre 6/8/10 mm
Composition du dispositif selon les besoins
Le kit doit contenir au moins :
- 1 gabarit de vissage
- 1 support de vissage
- 1 platine
- Installation d’assemblages de poutres principales/secondaires
- Autres applications pour vis ASSY plus FT avec angle de vissage spécifié
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!