Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U
Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U - 1
Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U - 2
Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U - 3
Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gabarit de perçage pour pied de meuble réglable type U

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Compatible avec tous les pieds de meubles réglables de type U, hauteurs 48,5-136,5 mm

  • Matériau : Aluminium

  • Douilles de perçage en acier trempé

  • Extrêmement résistant, usure réduite

  • Le trou de perçage horizontal peut être ajusté à l'aide de la clé Allen AF 6