Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec deux douilles de perçage de 5 mm ∅ avec grille d'entraxe de 32 mm
- Distance au bord 37 mm
- Report de la position de la platine de fixation sur le gabarit de perçage pour charnière via l'échelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!