Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le pré-perçage précis des trous pour le dispositif de verrouillage avant/adaptateur de réglage et le dispositif d'accrochage
Forets compacts et faciles à manipuler pour charnières pour meubles avec alésage de 52/5,5 mm
Un gabarit pour trois systèmes à glissière : Nova Pro, Dynapro and Dynaneo
Gabarit de perçage pour connecteurs de mobilier
Convient à toutes les hauteurs de cadre
Marquage précis par pointeau de trous de perçage pour fixations de façade Nova Pro
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Cache adhésif