Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse à tête fraisée avec fraisoirs à facettes
Bois sur sous-structures en métal. DIN 7500-1, tête fraisée avec fraisoirs à facettes, acier cémenté (-O-), zinc lamellaire argent, TXplus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Vis autoformeuse à tête fraisée avec fraisoirs à facettes pour fixer les panneaux pour plancher aux sous-structures en acier
- Surface : revêtement argenté en paillettes de zinc sans CR(VI)
- Protection contre la corrosion : environ 700 heures sans corrosion des métaux de base conformément à DIN EN ISO 9227-NSS
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
La pointe autoformeuse n'est pas adaptée au montage. La longueur de la pointe autoformeuse est de 5XP (P = pas de filetage, à un diamètre M6 P = 1 mm et à un diamètre M8 P = 1,25 mm).
Montage sur plaque de sol pour remorques, zones de chargement, zones de stockage, etc.
- Sélectionner le diamètre de perçage en fonction de la résistance et de l'épaisseur du matériau (voir aussi "Valeur de référence pour le diamètre de perçage")
- Afin d'éviter que le panneau en bois ne soit soulevé pendant le vissage, il peut être pré-percé de 1 mm de plus que le diamètre nominal de la vis
- Tête fraisée avec filets fraisoirs à facettes pour un fraisage optimal de la vis dans le bois
- Il est recommandé de procéder à des essais au préalable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!