Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 103 versions trouvées
Microfusible DIN 41662 lent 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.3 lent avec un agent dextinction 250 V 5x20
Microfusible EN 60127-2-5 lent, céramique avec agent dextinction 250 V 5x20
Microfusible DIN 41661 action rapide 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.2 moyen avec un agent dextinction 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.1 rapide avec un agent dextinction 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.2 moyen 250 V 5x20
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Microfusible DIN 41571.3 lent avec un agent d'extinction 250 V 5x20
Microfusible EN 60127-2-5 lent, céramique avec agent d'extinction 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.2 moyen avec un agent d'extinction 250 V 5x20
Microfusible DIN 41571.1 rapide avec un agent d'extinction 250 V 5x20
Autocollant d'entretien client
Etiquette d'inspection