Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fusible à broche, ATOF

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fusible à broche, ATOF

Fusible à broche ATO 32 V CC

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fusible à broche en polyamide de la série ATOF avec connecteurs en alliage de zinc étamé. Ce fusible est devenu la norme de protection des équipements d'origine pour les véhicules et camions étrangers et domestiques. Il peut être utilisé pour une variété d'applications électroniques basse tension.