Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP<SUP>®</SUP>Thermo Vario SD - 1
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP<SUP>®</SUP>Thermo Vario SD - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

WUTOP Thermo Vario SD est un frein-vapeur étanche hygrovariable perméable à la vapeur, conçu pour la rénovation de bâtiments anciens, le second œuvre et la conversion de lofts. Associé aux membranes non respirantes et respirantes WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.



Sécurité


Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, offrant un niveau élevé de protection contre les rayons UV et résistant à des températures jusqu'à 100 °C.



Technologie


Frein-vapeur deux couches constitué de polyamide hygrovariable avec toile de stabilisation en polyester.



Usage universel


  • Toits, murs et planchers

  • Rénovation de bâtiments anciens par l'extérieur (processus par le haut et par le dessous)

  • Bâtiments neufs humides (avec ventilation adaptée)


Gains de temps et d'argent


  • Grille d'installation pour une pose facile et rapide (10 x 10 cm)

  • Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa doublure en polyester


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

Domaine d'application