Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2
Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Maillage intégré pour plus de durabilité et de résistance à la déchirure
- Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile
- Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant
- Le Wütop DB 2, associé à une membrane non respirante et perméable à la vapeur d'eau de la série Wütop, apporte une aération optimale toute l'année pour l'isolation et l'ossature, en créant un climat intérieur sain
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Instructions d'installation pour l'isolation entre chevrons
- Fixer Wütop SD 2 sur le côté chaud de l'isolant thermique à l'aide d'une agrafeuse (marteau-agrafeur ou pince-agrafeuse) et maintenir en position avec des contre-lattes
- Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur
- Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron
- Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm
- Tous les chevauchements et les points agrafés doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)
- Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif Wütop et éventuellement maintenue avec une latte de fixation
- Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation
- Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et rectifier si nécessaire
Instructions d'installation pour l'isolation sur chevrons
- Wütop DB 2 est idéal pour une utilisation en tant que frein-vapeur pour l'isolation sur chevrons
- Pose : même procédure que pour l'isolation entre chevrons
- Attention : peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 6 semaines
Instructions d'installation pour la rénovation de bâtiments anciens
- Les objets perforants (p. ex. les clous) qui dépassent du garnissage intérieur autour des chevrons doivent être retirés afin de ne pas endommager le frein-vapeur
- La pose du WUTOP DB 2 s'effectue par-dessus les chevrons depuis l'extérieur, avec la toile orientée à l'intérieur de la pièce. Installer avec le côté lisse orienté vers l'extérieur
- Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)
- Recommandation : fixer le Wütop DB 2 aux chevrons à l'aide de lattes de fixation
- Coller les jonctions des avant-toits (poutres ou maçonnerie) à l'aide du film adhésif Wütop. Une fixation mécanique supplémentaire avec des lattes de fixation est recommandée
- Le frein-vapeur Wütop DB 2 ne doit pas être utilisé pour rénover les intérieurs où l'humidité est continuellement supérieure à 60 %
- Selon la norme DIN 4108 partie 3, les structures qui ne sont pas conformes aux méthodes de construction standard doivent être vérifiées par un calcul (calcul du point de rosée). Par conséquent, l'utilisation du Wütop DB 2 pour des travaux de rénovation doit être convenue à l'avance par Würth Application Support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!