Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
2 article(s) avec 5 versions trouvées
Le spécialiste du fraisage pour la construction de terrasses, avec un porte-embout de type E de 1/4 pouce.
Pour le perçage de trous dans des panneaux légers pour chevilles COLDMELT®
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Hammer drill bit Plus Quadro-L
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8