Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 138 versions trouvées
Half-round cutter, convex. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Concave. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling prismatic grooves and guides in structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² strength.
Pour roues de fraisage droites en fonction du module.
Recommended for milling hard, short-chipping materials such as grey cast iron, brass, bronze and alloyed tool steels.
Recommandée pour le fraisage de rainures droites et de guides dans les aciers de construction, les aciers cémentés et les aciers de trempage jusquà une résistance de 1 100 N/mm².
Recommended for milling structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Recommandée pour le fraisage de rainures droites et de guides dans les aciers de construction, les aciers cémentés et les aciers de trempage jusqu'à une résistance de 1 100 N/mm².
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW