Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le rainurage, le formatage et le jointage des bois tendres et durs et de la tôle
Pour l'assemblage et le fraisage affleurant avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
Pour arrondir et moulurer avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
Assortiment de fraises à bois haute qualité composé de fraises à pointe TC destinées au rainurage, au formatage, au jointage et au profilage des bois tendres et durs et de la tôle.
Pour le fraisage affleurant et la copie de modèles avec bague d'écartement dans la partie supérieure dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
Pour la finition des bords du chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
Pour fraiser des trous dans des lamelles de bois
Suitable for routers with cylindrical shank and taper angle of 8° (DIN ISO 15488)
Pour la copie à l'aide de modèles Häfele et l'installation de plans de travail
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage