Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS
Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS - 1
Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS - 2
Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS - 3
Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure de tungstène avec dents RADIUS

Outil à rayon professionnel avec une forme ronde et cylindrique combinée pour un chanfreinage unique des bords sur les chanfreins internes et externes dans quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Géométrie de denture spéciale avec des dents qui se chevauchent au centre de la fraise pour produire facilement des rayons homogènes

  • La géométrie de guidage auto-centrée empêche tout dérapage sur des arêtes vives

  • La face avant lisse de la fraise évite d'endommager la pièce

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente maniabilité

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

  • Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils

Domaine d'application