Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure de tungstène avec dents MZ
L'outil spécialisé pour le micro-usinage avec une qualité de surface extrêmement élevée sur pratiquement tous les matériaux, comme l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, le titane, les matériaux durs et résistants (par ex. le Hardox), les métaux non ferreux durs et le bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Contrairement aux meules sur tige, la géométrie n'est pas affectée par l'usure et il y a très peu de vibrations et de bruit
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
- Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Déplacement rapide et synchrone de la fraise sur la pièce à usiner traitée afin de produire une surface fine. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Pour les applications dans lesquelles les meules sur tige sont normalement utilisées, mais où un taux d'enlèvement des matériaux élevé est nécessaire. Usinage fin, aiguisage des outils de coupe, corrections dans les applications de fabrication d'outils ou de moules, travaux fins du plâtre et réaffûtage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!