Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise en carbure de tungstène avec dents 3R

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure de tungstène avec dents 3R

Fraise résistante aux chocs et extrêmement robuste pour le fraisage d'ébauche dans l'acier avec une dureté de < 55 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux et les métaux non ferreux durs.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Taux d'enlèvement des matériaux élevé pour les utilisations à usage intensif

  • La géométrie d'arête de coupe hautes performances minimise la casse des dents, l'écaillage et le bris de la tête

  • Peut également être utilisée à faible vitesse grâce à la denture 3R innovante

  • Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.