Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique, bague jaune/bleue embout HSS 90° court
Particulièrement adapté à l'usinage des aciers classiques, de la fonte et des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages d'aluminium et plastiques) avec machines portatives.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie optimisée pour les outils portatifs
Effort réduit et meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques
Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée
- Aucun glissement dans le mandrin de serrage, s'adapte aux portes-embouts
- Possibilité de passer rapidement du fraisage au vissage et inversement
Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!