Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C
Diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers et des fontes conventionnels par rapport à la bague bleue. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vitesses de coupe jusqu'à 30 % plus rapides et longévité deux à quatre fois supérieure par rapport à la bague bleue
Revêtement TiN
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!