Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 1
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 2
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 3
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 4
Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise conique EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

Un modèle polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE), revêtement TiAlN et relief supplémentaire est disponible exclusivement auprès de Würth, pour des fraisages parfaits et des performances maximales.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pas extrêmement inégal


  • Qualité de surface optimale : fraisage précis, rond et sans broutage

  • Fluidité de fonctionnement maximale sur tous les matériaux

  • Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées


Relief supplémentaire exclusif


  • Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique

  • Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles

  • Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses et visseuses

  • Possibilité de fraisage plus profond


Usage universel


Performances optimales lors du travail de quasiment tous les matériaux et applications, grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de découpe HSCo



Longue durée de vie et vitesse élevée


Revêtement ultra-dur à base de nitrure de titane aluminium



Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin de serrage


Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable