Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique EU HSCo, DIN 334C, 60°
Un modèle polyvalent à pas extrêmement inégal (EU) pour des fraisages à 60° parfaits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pas extrêmement irrégulier
Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage
Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées
Usure de l'outil grandement réduite
Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux
Grande réduction de la force d'avance requise
Usage universel
Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!